曜日別特売

SAE-SAEコネクタ延長ケーブル

SAE-SAEコネクタ延長ケーブル - マリンテックSAE-SAEコネクタ延長ケーブル - マリンテックSAE-SAEコネクタ延長ケーブル - マリンテックSAE-SAEコネクタ延長ケーブル - マリンテックSAE-SAEコネクタ延長ケーブル - マリンテック

・ダストキャップ付きSAE-SAE延長ケーブル(防塵/防水対応)
・16AWG仕様で安定した電力伝送を実現
・電圧:1-36V/最大電流:15A対応
・短絡保護/耐塵性/過充電保護/高速充電に対応
・フル銅コア採用で高い導電性を確保
・内部を清潔かつ乾燥状態に保ち、長期間の使用にも安心
・太陽電池とカーバッテリーの接続/電力伝送に対応
・車/バイク/トラクター/船舶/ソーラーシステムなど幅広い用途に対応
・1年保証

型式
SSKL-16
質量(g)
180
規格
16AWG
長さ(cm)
300
保証期間
1年
コネクタ
オス-メス
容量(A)
【電源プラグ】15
内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79833516SSKL-16
1,627
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする