曜日別特売
SSKL-16 SAE-SAEコネクタ延長ケーブル マリンテック 79833516

SSKL-16 SAE-SAEコネクタ延長ケーブル マリンテック 79833516
SSKL-16 SAE-SAEコネクタ延長ケーブル マリンテック 79833516
SSKL-16 SAE-SAEコネクタ延長ケーブル マリンテック 79833516
SSKL-16 SAE-SAEコネクタ延長ケーブル マリンテック 79833516
SSKL-16 SAE-SAEコネクタ延長ケーブル マリンテック 79833516

SAE-SAEコネクタ延長ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
79833516
品番
SSKL-16
参考基準価格(税別)¥1,627販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

・ダストキャップ付きSAE-SAE延長ケーブル(防塵/防水対応)
・16AWG仕様で安定した電力伝送を実現
・電圧:1-36V/最大電流:15A対応
・短絡保護/耐塵性/過充電保護/高速充電に対応
・フル銅コア採用で高い導電性を確保
・内部を清潔かつ乾燥状態に保ち、長期間の使用にも安心
・太陽電池とカーバッテリーの接続/電力伝送に対応
・車/バイク/トラクター/船舶/ソーラーシステムなど幅広い用途に対応
・1年保証

型式
SSKL-16
質量(g)
180
規格
16AWG
長さ(cm)
300
保証期間
1年
コネクタ
オス-メス
容量(A)
【電源プラグ】15
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする