曜日別特売

Soundcore Liberty 5

Soundcore Liberty 5 - SoundcoreSoundcore Liberty 5 - SoundcoreSoundcore Liberty 5 - SoundcoreSoundcore Liberty 5 - SoundcoreSoundcore Liberty 5 - SoundcoreSoundcore Liberty 5 - SoundcoreSoundcore Liberty 5 - SoundcoreSoundcore Liberty 5 - Soundcore

進化したウルトラノイズキャンセリング3.5:Liberty 4のウルトラノイズキャンセリング 2.0から、ウルトラノイズキャンセリング 3.5に進化。環境に左右されず様々なシーンで圧倒的な静けさと没入感を提供します。
原音に忠実なハイレゾ再生:高音質コーデックLDACに対応し、従来のコーデック
と比較して3倍の情報量を伝送できるため、原音に忠実に音楽を再現します。
Dolby? Audio対応:Soundcoreの完全ワイヤレスイヤホンとして初めて対応。迫力あるサウンドを実現し、没入感のある音楽体験を提供します。
豊かでクリアな中高音域:9.2mmのダイナミックドライバーを搭載。歪みをおさえながら豊かで クリアなサウンドを実現。
迫力ある低音:Soundcoreの完全ワイヤレスイヤホンとして初めてバスレフ構造を採用。内部に設けられた2本のダクトが低音の共鳴を高めることで、リアルで迫力ある低音を実現。
外音取り込み性能も進化:Liberty 4から左右1基ずつマイクが増加し、外音をよりクリアかつ自然に取り込むことができます。
LDACとDolby Audioを併用できるマルチポイント接続:新たにLDACやDolby Audioとの併用にも対応。高音質のままマルチポイント接続ができます。

寸法(mm)
57×57×28(充電ケース)
質量(g)
5.2 (イヤホン片耳) / 59 (充電ケース含む)
接続方式
Bluetooth
充電時間
1時間 (イヤホン) / 3時間 (充電ケース※USB-Cケーブル使用時) / 4時間 (充電ケース ※ワイヤレス充電使用時)
防塵防水性能
IP55(イヤホン本体のみ)
Bluetooth
Ver5.4
イヤホン形状
カナル型
ハイレゾ音源
対応
充電端子
USB Type-C / ワイヤレス充電
対応コーデック
SBC / AAC / LDAC
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
連続再生時間
ドライバタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
A3957NB1 7983918679839186A3957NB1シャンパンゴールド通常モード:最大12時間 (イヤホン本体のみ) / 最大48時間(充電ケース使用時)、ノイズキャンセリングモード:最大8時間 (イヤホン本体のみ) / 最大32時間 (充電ケース使用時)豊かな中音域と迫力の低音、9.2mm ダイナミックドライバー
オープン
¥13,627
¥14,990(税込)
当日出荷
残り10点です
A3957N11 7983995679839956A3957N11ブラック通常モード:最大12時間 (イヤホン本体のみ) / 最大48時間(充電ケース使用時) / ノイズキャンセリングモード:最大8時間 (イヤホン本体のみ) / 最大32時間 (充電ケース使用時)豊かな中音域と迫力の低音 / 9.2mm ダイナミックドライバー
オープン
¥13,627
¥14,990(税込)
当日出荷
79839150A3957N31アイスブルー・ブルー通常モード:最大12時間 (イヤホン本体のみ) / 最大48時間(充電ケース使用時)、ノイズキャンセリングモード:最大8時間 (イヤホン本体のみ) / 最大32時間 (充電ケース使用時)豊かな中音域と迫力の低音、9.2mm ダイナミックドライバー
オープン
¥13,627
¥14,990(税込)
取扱停止中
79839299A3957N21ホワイト通常モード:最大12時間 (イヤホン本体のみ) / 最大48時間(充電ケース使用時) / ノイズキャンセリングモード:最大8時間 (イヤホン本体のみ) / 最大32時間 (充電ケース使用時)豊かな中音域と迫力の低音 / 9.2mm ダイナミックドライバー
オープン
¥13,627
¥14,990(税込)
取扱停止中
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする