PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X [USB電源 /2.0ch]

PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X  [USB電源 /2.0ch] - クリエイティブメディア

RGB ライティングやドライバー サイズをアップグレードし、追加のPD電源で60W ピーク出力が可能なパワフル サウンドを再生する3WAY接続 2.0ch PCスピーカー
プロダクト アワードや数々のベストバイの受賞歴を誇るPebble シリーズの特徴であるドライバーを45°の上向きに配置した球形状のスピーカー デザインやUSB電源での利便性はそのままに、2.75インチにサイズアップしたドライバーや、より大型になったパッシブ ラジエーターをサテライト スピーカーに採用し、オーディオ パフォーマンスをアップグレードした2.0ch スピーカーです。

セット内容
左右スピーカー本体(約1.2m スピーカー ケーブル直付)、USB-Cケーブル(2本、約1.5m)、3.5mm AUXケーブル(約1.2m)、クイック スタート ガイド/ハードウェア保証書
色
ブラック系
質量(g)
各サテライト スピーカー:約600
出力(W)
USB PD電源アダプター利用時:30 RMS/ピーク出力60、USB-C バスパワー時:15 RMS/ピーク出力30
電源
USB-C PDポート:30W(15V/2A)または、USB-Cポート:15W(5V/2A)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
各サテライトスピーカー:約139.2×131.8×136.5
周波数特性
60Hz~20kHz
保証期間
1年
S/N比
>93dB
スピーカー
左右セパレート型 ステレオ スピーカー
端子
USBオーディオ入力(USB-C)、USB PD電源入力(USB-C PD)、3.5mmステレオ ライン入力、3.5mm ヘッドホン出力/ヘッドセット入出力、3.5mm マイク入力
Bluetooth
バージョン:Bluetooth 5.3、プロファイル:A2DP(ワイヤレスステレオBluetooth)、コーデック:SBC、通信距離:約10m(見通し距離)
ドライバタイプ
2.75インチ
再生形式
USBオーディオ、Bluetooth、ライン入力
コントローラ
インジケータLED(右スピーカー前面)、電源/ボリューム ノブ(右スピーカー前面)、 Bluetooth ペアリング/ソース選択ボタン(右スピーカー前面)、RGBコントロール ボタン(右スピーカー前面)
内容量
1式
注意
※外部のUSB PD電源アダプターを利用しない場合は、15W(5V/3A)の電源が供給可能なPCなどのUSB-C ポートからスピーカーのUSB-CポートにUSB バスパワーを給電して動作させることも可能ですが、この場合のスピーカー最大出力は15W RMS/ピーク出力30Wに低下します。市販のUSB A-C ケーブルやUSB A-C変換アダプターなどでUSB-C ポートにUSB バスパワーのみを給電した場合の動作は保証いたしかねます。
※USB-CまたはUSB PDでの電源供給が必要になります。
※A2DPに対応するBluetoothデバイスでのオーディオ再生に対応していますが、すべてのBluetooth デバイスやアプリでの動作を保証するものではありません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05327021SP-PBLX-BKA
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする