曜日別特売
T8410N26 Eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt Eufy 79839405

T8410N26 Eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt Eufy 79839405
T8410N26 Eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt Eufy 79839405
T8410N26 Eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt Eufy 79839405
T8410N26 Eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt Eufy 79839405
T8410N26 Eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt Eufy 79839405
T8410N26 Eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt Eufy 79839405

Eufy Indoor Cam 2K Pan & TiltT8410N26

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79839405
品番
T8410N26
在庫数量:残り16点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,990
販売価格(税別)
¥5,445

離れた場所からでも:Eufy Securityアプリを使用して離れた場所からストリーミング再生で部屋の様子を確認することができます。自動夜間モードを搭載し、暗い部屋でもクリアな映像が映し出されるため、赤ちゃんの見守りや防犯対策に最適です。
動作検知:本体に搭載されたAIが人やペットの動きを即座に検知し、自動で録画を開始してスマホに通知します。検知したい対象や範囲、通知片法等は在宅時 / 外出時等に分けて細かくカスタマイズできます。
モーショントラッキング:部屋の中で動作が検知されると、水平片向に360°、垂直片向に96°までカメラが自動的に動いている物体を追跡します。
便利な通知機能:カメラに搭載されたAIがお部屋で動きを検知すると、お使いのスマホに通知を送ります。 小さな子供やペットなど、注意が必要な時に通知を送るようカスタマイズが可能です。

仕様
使用用途:屋内
色
ホワイト
質量(g)
約217
入力
5V = 2A (Micro USBポート)
寸法(cm)
約7.5×7.5×10.8
記録媒体
microSDカード / NAS (ネットワークHDD)、録画時間 (32GBのmicroSDカード使用の場合) :約60時間 (2K) / 約96時間 (フルHD)
解像度
最大2K(約300万画素)
フレームレート
15fps
画角
125°
可動範囲(°)
水平方向 360 / 垂直方向 96
注意
※microSDカードは本製品には付属しておりません。
※録画時間は解像度の設定により異なります。記録媒体の容量がいっぱいになった場合、古いデータから順に上書き保存されていきます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする