曜日別特売

Eufy Robot Vacuum Omni E25

Eufy Robot Vacuum Omni E25 - EufyEufy Robot Vacuum Omni E25 - EufyEufy Robot Vacuum Omni E25 - EufyEufy Robot Vacuum Omni E25 - EufyEufy Robot Vacuum Omni E25 - EufyEufy Robot Vacuum Omni E25 - EufyEufy Robot Vacuum Omni E25 - EufyEufy Robot Vacuum Omni E25 - Eufy

すべての機能に、「最高峰」を。:ローラーモップによる、水拭きを超えた「床洗浄」。掃除性能の最高峰を極めた一台。
最高峰の「掃除力」:約29cmの幅広のローラーモップで、約1.5kgの圧力で「押して拭く」ことでこびりついたしつこい汚れも徹底的に綺麗に。水拭きしながらモップ洗浄するHydroJet(TM) システムを搭載で常にモップを清潔に保ちます。最大20000Paの吸引力と部屋の角を感知すると伸縮するサイドブラシで、カーペットの奥の微細なゴミや部屋の角のゴミやホコリまで吸引可能。
最高峰の「賢さ」:AI.See(TM) システムを搭載。200種類以上の障害物を認識し、おもちゃやスリッパなども的確に回避
。さらに、iPath(TM)? レーザー・ナビゲーションによりリアルタイムでマップを作成し、複雑な間取りでも漏れなく掃除可能。
障害物回避機能の認識精度は使用環境や物体によって異なる場合があります。
最高峰の「セルフクリーニング」:ブラシに絡まった毛を自動で除去するDuoSpiral(TM)ブラシを搭載。ブラシを逆回転させ毛を中央に集め、分割されたブラシの隙間から毛を吸い込むことで、メンテナンスの負担を軽減。全自動クリーニングステーションで、ゴミ収集、モップ洗浄、温風乾燥、洗剤の自動投入まで全て自動で完結。

その他
【吸引力】20000Pa
質量(kg)
ロボット掃除機本体:5.2、ステーション:7.1
色
ブラック
容量(mL)
【ダスト容器】264
タンク容量(L)
【ステーション水タンク】浄水タンク:2.5 / 汚水タンク:1.8
寸法(cm)
【ステーション】37.0×46.2×43.7
タンク容量(mL)
【本体】浄水:120 / 汚水:180
所要時間
【掃除時間】210分
本体寸法(cm)
32.7×34.6×11.1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79840026T2353511
オープン
¥136,273
¥149,900(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする