曜日別特売

冷風ベストシングルファン

冷風ベストシングルファン - メカリンク冷風ベストシングルファン - メカリンク冷風ベストシングルファン - メカリンク冷風ベストシングルファン - メカリンク冷風ベストシングルファン - メカリンク冷風ベストシングルファン - メカリンク冷風ベストシングルファン - メカリンク冷風ベストシングルファン - メカリンク

夏を快適に過ごす新しいスタイルのベストです。
背中にポケットに凍らせたペットボトル、保冷材を入れ、ファンの風を背中から首元へ送る冷却構造です。
可調式チェストとサイドベルトがついているためワンタッチ操作で調節でき、ベスト装着時のズレを防ぎます。
スナップボタンで簡単に着脱できる脱着式フード付きで収納性、携行性にも優れています。
脱着式フード採用で冷風を効率よく循環、スナップボタンで簡単に脱着ができます。
収納力のある胸ポケットでモバイルバッテリーやスマホ、イヤホンなどを収納可能です。

用途
熱中症対策として冷たい空気で体を冷やす。
付属品
ファン(シングル) / ファンケーブル
仕様
保冷剤収納ポケット生地部分に吸水速乾機能メッシュ使用
材質
表地:ナイロン / 内側メッシュ部:ポリエステル / 保冷材収納ポケット:吸水速乾機能メッシュ
内容量
1着
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79840376S26-CGチャコール
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79840410S26-SGシルバーグレー
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79840385S26-AGアーミーグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
79840401S26-SBサンドベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする