曜日別特売
S26-CG 冷風ベストシングルファン メカリンク 79840376

S26-CG 冷風ベストシングルファン メカリンク 79840376
S26-CG 冷風ベストシングルファン メカリンク 79840376
S26-CG 冷風ベストシングルファン メカリンク 79840376
S26-CG 冷風ベストシングルファン メカリンク 79840376
S26-CG 冷風ベストシングルファン メカリンク 79840376
S26-CG 冷風ベストシングルファン メカリンク 79840376
S26-CG 冷風ベストシングルファン メカリンク 79840376

冷風ベストシングルファン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色チャコール
内容量1着注文コード79840376品番S26-CG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

夏を快適に過ごす新しいスタイルのベストです。
背中にポケットに凍らせたペットボトル、保冷材を入れ、ファンの風を背中から首元へ送る冷却構造です。
可調式チェストとサイドベルトがついているためワンタッチ操作で調節でき、ベスト装着時のズレを防ぎます。
スナップボタンで簡単に着脱できる脱着式フード付きで収納性、携行性にも優れています。
脱着式フード採用で冷風を効率よく循環、スナップボタンで簡単に脱着ができます。
収納力のある胸ポケットでモバイルバッテリーやスマホ、イヤホンなどを収納可能です。

用途
熱中症対策として冷たい空気で体を冷やす。
色
チャコール
付属品
ファン(シングル) / ファンケーブル
仕様
保冷剤収納ポケット生地部分に吸水速乾機能メッシュ使用
材質
表地:ナイロン / 内側メッシュ部:ポリエステル / 保冷材収納ポケット:吸水速乾機能メッシュ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする