58GH1-B ガンホルダー KABELABO 79833656

58GH1-B ガンホルダー KABELABO 79833656
58GH1-B ガンホルダー KABELABO 79833656

ガンホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79833656
品番
58GH1-B
参考基準価格(税別)¥2,727販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

ホッチキスで固定するハンドガン専用ガンホルダー(石膏ボード専用)です。
複数台のハンドガンの形状を調査し金具の構造を工夫したことによって、ガンを取り付けた際に金具が目立たない仕様になっています。
また、銃口に突起を差し込み固定する機構より、銃口にほこりがたまりにくい設計です。
フローティングデザインを踏襲したスタイリッシュな金具で、お気に入りのハンドガンを飾ることが可能です。

セット内容
金具本体×2、フィルム×2、専用針×1、取扱説明書×1
寸法(mm)
(グリップ)86.6×40×40.6 / (銃口)84×40×25
耐荷重(kg)
1
材質(針)
ステンレス
材質(金具)
鋼板(カチオン電着塗装)、シリコンチューブ
材質(フィルム)
ポリカーボネイト
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする