軽量圧縮コットンタオル<防災セット> 40個セット
水をかけると、3秒ほどで膨らみ、軽くしぼって、ゆっくり広げれば、タオルに早変わりするコットンタオルです。用途に応じて3種類(大・中・小)が使用できます。バスタオルサイズ1枚・フェイスタオルサイズ2枚・ハンドタオルサイズ5枚が入っています。備蓄やアウトドアにおすすめです。使い捨てても、洗って繰り返し使用も可能です。
- 用途
- 防災備蓄、旅行、出張、アウトドア、サウナ等に。
- 質量(g)
- 140
- 寸法(cm)
- バスタオル(大):70×140(1枚)、ハンドタオル(小):20×20(5枚)、フェイスタオル(中):30×70(2枚)
- 内容量
- 1セット(40セット)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
その他避難用品 の新着商品
カテゴリ





























