曜日別特売
6300094531 軽量圧縮コットンタオル<防災セット> 40個セット しむら 79840428

 

6300094531 軽量圧縮コットンタオル<防災セット> 40個セット しむら 79840428
6300094531 軽量圧縮コットンタオル<防災セット> 40個セット しむら 79840428
6300094531 軽量圧縮コットンタオル<防災セット> 40個セット しむら 79840428
6300094531 軽量圧縮コットンタオル<防災セット> 40個セット しむら 79840428

軽量圧縮コットンタオル<防災セット> 40個セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット(40セット)
注文コード
79840428
品番
6300094531
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

水をかけると、3秒ほどで膨らみ、軽くしぼって、ゆっくり広げれば、タオルに早変わりするコットンタオルです。用途に応じて3種類(大・中・小)が使用できます。バスタオルサイズ1枚・フェイスタオルサイズ2枚・ハンドタオルサイズ5枚が入っています。備蓄やアウトドアにおすすめです。使い捨てても、洗って繰り返し使用も可能です。

用途
防災備蓄、旅行、出張、アウトドア、サウナ等に。
質量(g)
140
寸法(cm)
バスタオル(大):70×140(1枚)、ハンドタオル(小):20×20(5枚)、フェイスタオル(中):30×70(2枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする