圧縮いるい3点入り Tシャツ×パンツ×ソックス レディース 30セット
手で広げてすぐ使える圧縮されたTシャツ・パンツ・ソックスが入ったセットです。綿混紡素材で着心地抜群です。繰り返し使えるので備蓄やアウトドアにおすすめです。
- 用途
- 防災備蓄、旅行、出張、アウトドア、サウナ等に。
- サイズ
- Tシャツ:Mサイズ、パンツ:フリーサイズ
- 質量(g)
- 215
- 寸法(cm)
- のびのびソックス:M~Lサイズ(20~28cm)
- 内容量
- 1セット(30セット)
注意
※洗って何度でも使えます。使い捨てではありません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
その他避難用品 の新着商品
カテゴリ




























