しむら
圧縮いるい3点入り Tシャツ×パンツ×ソックス レディース 30セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30セット)
注文コード
79840525
品番
6300094533
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
手で広げてすぐ使える圧縮されたTシャツ・パンツ・ソックスが入ったセットです。綿混紡素材で着心地抜群です。繰り返し使えるので備蓄やアウトドアにおすすめです。
用途
防災備蓄、旅行、出張、アウトドア、サウナ等に。
サイズ
Tシャツ:Mサイズ、パンツ:フリーサイズ
質量(g)
215
寸法(cm)
のびのびソックス:M~Lサイズ(20~28cm)
注意
※洗って何度でも使えます。使い捨てではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません