守りや 圧縮パンツ キッズ 100個セット
キッズ用(6~10 才)サイズ「ボクサー型」の下着です。「直径約60mm」とコンパクトに圧縮されているので持ち運び、備蓄にも便利なサイズです。お子様とお出かけ、出張やお泊まり、ジムや温泉、入院時、急に着 替えが必要になった時、防災備蓄など、シーンを問わず幅広く利用することができま す。洗って何度でも使えます。
- 用途
- 防災備蓄、旅行、出張、アウトドア、サウナ等に。
- 色
- ブラック
- サイズ
- キッズ
- 質量(g)
- 28
- 適合年齢(歳)
- 6~10
- 内容量
- 1セット(100個)
注意
※洗って何度でも使えます。使い捨てではありません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
その他避難用品 の新着商品
カテゴリ



























