曜日別特売
6300094525 守りや 圧縮パンツ キッズ 100個セット しむら 79840471

 

6300094525 守りや 圧縮パンツ キッズ 100個セット しむら 79840471
6300094525 守りや 圧縮パンツ キッズ 100個セット しむら 79840471

守りや 圧縮パンツ キッズ 100個セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
79840471
品番
6300094525
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

キッズ用(6~10 才)サイズ「ボクサー型」の下着です。「直径約60mm」とコンパクトに圧縮されているので持ち運び、備蓄にも便利なサイズです。お子様とお出かけ、出張やお泊まり、ジムや温泉、入院時、急に着 替えが必要になった時、防災備蓄など、シーンを問わず幅広く利用することができま す。洗って何度でも使えます。

用途
防災備蓄、旅行、出張、アウトドア、サウナ等に。
色
ブラック
サイズ
キッズ
質量(g)
28
適合年齢(歳)
6~10
注意
※洗って何度でも使えます。使い捨てではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする