WM-C32 電工バケツ アークランドサカモト 79841155

WM-C32 電工バケツ アークランドサカモト 79841155
WM-C32 電工バケツ アークランドサカモト 79841155
WM-C32 電工バケツ アークランドサカモト 79841155
WM-C32 電工バケツ アークランドサカモト 79841155

電工バケツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79841155
品番
WM-C32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598
用途
電気工事や建築現場で工具・金物・電動工具を収納・運搬する際に
仕様
底面脚付き(3箇所)
材質
本体:帆布 吊り下げ紐:樹脂 吊り下げ金具:スチール,(本体)帆布 吊り下げ紐:樹脂
寸法(mm)
250×250×450(吊り下げ紐含む) / 吊り下げ紐:20×480 / 吊り下げ紐:200 / 吊り下げ金具:5×55×89
色
アイボリー / ブラック
質量(g)
304(吊り下げ金具含む)
収納寸法(mm)
Φ250×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする