アークランドサカモト
ツールリュック
用途
工具やヘルメット、安全靴、雨具、着替えなどの収納・持ち運びの際に
仕様
前面・背面に補強板あり,底面防水仕様,背中当てあり
材質
本体:ポリエステル 底面:TPR
寸法(mm)
190×370×450
色
ブラック
質量(g)
1736
ポケット数
【外/内】3(+バックルポケット内に3つ) / / / 13(+ペン状差し×7)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79840909
WMRS-01B
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください