アークランドサカモト
ツールリュック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79840909
品番
WMRS-01B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
用途
工具やヘルメット、安全靴、雨具、着替えなどの収納・持ち運びの際に
仕様
前面・背面に補強板あり,底面防水仕様,背中当てあり
材質
本体:ポリエステル 底面:TPR
寸法(mm)
190×370×450
色
ブラック
質量(g)
1736
ポケット数
【外/内】3(+バックルポケット内に3つ) / / / 13(+ペン状差し×7)