ツールケース (ZYKLOPセット 004077/004080用)

ツールケース (ZYKLOPセット 004077/004080用) - Weraツールケース (ZYKLOPセット 004077/004080用) - Weraツールケース (ZYKLOPセット 004077/004080用) - Weraツールケース (ZYKLOPセット 004077/004080用) - Weraツールケース (ZYKLOPセット 004077/004080用) - Wera

9497 12.7mm押込式サイクロップメタル用テキスタイルボックス。使用材料は、高レベルの堅牢性を誇っています。軽量かつ丈夫なので持ち運びに便利です。テキスタイルボックスが落下しても、ツールは十分に保護されます。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。背面にフリースゾーンを備えています。回転式自己接着式フックとループファスナーストリップを使用して、テキスタイルボックスをWera2goコンポーネントに取り付けることができます。壁、棚、ワークショップトロリーに取り付けることができます。

用途
8100 SC7および8100SC10ラチェットセット用、長さ23mmまでのソケットに対応
品番
5136543001
差込角(mm)
12.7
ケース寸法(mm)
302×40×120
ソケット長さ(mm)
~23
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79841259136543
¥6,850
¥5,498
¥6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする