136543 ツールケース (ZYKLOPセット 004077/004080用) Wera 79841259

136543 ツールケース (ZYKLOPセット 004077/004080用) Wera 79841259
136543 ツールケース (ZYKLOPセット 004077/004080用) Wera 79841259
136543 ツールケース (ZYKLOPセット 004077/004080用) Wera 79841259
136543 ツールケース (ZYKLOPセット 004077/004080用) Wera 79841259
136543 ツールケース (ZYKLOPセット 004077/004080用) Wera 79841259

ツールケース (ZYKLOPセット 004077/004080用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79841259
品番
136543
参考基準価格(税別)¥6,850販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

9497 12.7mm押込式サイクロップメタル用テキスタイルボックス。使用材料は、高レベルの堅牢性を誇っています。軽量かつ丈夫なので持ち運びに便利です。テキスタイルボックスが落下しても、ツールは十分に保護されます。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。背面にフリースゾーンを備えています。回転式自己接着式フックとループファスナーストリップを使用して、テキスタイルボックスをWera2goコンポーネントに取り付けることができます。壁、棚、ワークショップトロリーに取り付けることができます。

用途
8100 SC7および8100SC10ラチェットセット用、長さ23mmまでのソケットに対応
品番
5136543001
差込角(mm)
12.7
ケース寸法(mm)
302×40×120
ソケット長さ(mm)
~23

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする