WIZ'A
ツールバッグ
用途
工具の持ち運びに
仕様
底面脚×4あり
材質
本体:ポリエステル パイプ:ステンレス 取っ手:EVA
色
グレー / ブラック / シルバー
質量(g)
917
ポケット数
(小) 8 / (書類等薄物入れ) 1
使用時寸法(mm)
410×180×280
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79840821
WZB-006BL
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
79840936
WZB-006BL
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください