WIZ'A
ツールバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79840821
品番
WZB-006BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
用途
工具の持ち運びに
仕様
底面脚×4あり
材質
本体:ポリエステル パイプ:ステンレス 取っ手:EVA
色
グレー / ブラック / シルバー
質量(g)
917
ポケット数
(小) 8 / (書類等薄物入れ) 1
使用時寸法(mm)
410×180×280