STFP-100 SplineTYO セーフティーポーチ EP 79841207

※サンプル画像

STFP-100 SplineTYO セーフティーポーチ EP 79841207
STFP-100 SplineTYO セーフティーポーチ EP 79841207
STFP-100 SplineTYO セーフティーポーチ EP 79841207
STFP-100 SplineTYO セーフティーポーチ EP 79841207
STFP-100 SplineTYO セーフティーポーチ EP 79841207
STFP-100 SplineTYO セーフティーポーチ EP 79841207
STFP-100 SplineTYO セーフティーポーチ EP 79841207

SplineTYO セーフティーポーチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79841207
品番
STFP-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

高耐熱・難燃素材: 外装・内装ともに高温に耐える特殊素材を使用。炎を閉じ込め、拡大を防ぎます
ダブルセーフティ構造:フラップ構造で漏炎を防ぐ二重の安全設計
確かな性能:実際の発火を想定したテスト(20000mAh のモバイルバッテリーを用いた爆破試験)をクリア
多様な機器に対応:モバイルバッテリー、スマートフォン、ハンディファン、電子タバコなど、様々な製品に対応したサイズ感。日常使いに馴染む手触りと外観・災害時にも活躍:防災グッズとして、家庭や職場、学校などにも常備可能

仕様
撥水
材質
表面 / グラスファイバークロス、液体シリコンコーティング、裏面 / グラスファイバークロス、難燃性アルミニウム
寸法(mm)
210×10×160
色
グリーン
質量(g)
100
備考
【耐火】グローワイヤーテスト700℃ / UL94 薄手材料垂直燃焼試験(VTM-0 判定)【耐爆】IEC60079に基づく爆破試験クリア
関連資料:(0.25MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする