パイプエンジンガードSV650/X
SV650/X専用設計のパイプエンジンガード。
メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。
車体イメージを損ないにくいコンパクト設計を採用し、マットブラック塗装により自然に馴染む仕上がりです。
セパレート構造により、マフラーを取り外すことなく装着可能で、取付作業にも配慮しています。
MADE IN JAPAN。
メーカーLEDフォグランプユニット プレシャスレイ スモール(品番:48495/64587)の同時装着が可能です。
- 用途
- 軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に
大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン
セパレート構造により、マフラーを取り外すことなく取付可能
メーカーLEDフォグランプユニット プレシャスレイ スモール(品番:48495/64587)の同時装着が可能
- 適合
- SV650/X(16-25) [VP55B/E]
- 種別
- 左右セット
- 内容量
- 1個
注意
※リダクションスライダーは付属しておりません。※ LEDフォグランプユニット プレシャスレイW(品番:40329)は取付不可。
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ