鉄ウェイト枠

鉄ウェイト枠 - 岸工業鉄ウェイト枠 - 岸工業鉄ウェイト枠 - 岸工業

重機や車両が入れない場所でも使用できる組立式のウエイト枠です。
組立状態のまま吊り上げ作業が可能で、移設もスムーズ。
本製品は自重20kgのため、従来必要だったウエイト数の削減可能。
また、パーツは4種類のみのシンプル構造で、取り扱いも簡単です。

用途
風対策・ウエイト積み重ね時の転倒防止用として
材質/仕上
鉄/黒塗装
質量(kg)
20
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
280×280×440
内容量
1セット
関連資料:(0.39MB)
注意
※枠のみ(ウエイト別売)
※北海道・沖縄・離島・個人宅への配送不可
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79851585TKW
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする