TKW 鉄ウェイト枠 岸工業 79851585

TKW 鉄ウェイト枠 岸工業 79851585
TKW 鉄ウェイト枠 岸工業 79851585
TKW 鉄ウェイト枠 岸工業 79851585

鉄ウェイト枠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79851585
品番
TKW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

重機や車両が入れない場所でも使用できる組立式のウエイト枠です。
組立状態のまま吊り上げ作業が可能で、移設もスムーズ。
本製品は自重20kgのため、従来必要だったウエイト数の削減可能。
また、パーツは4種類のみのシンプル構造で、取り扱いも簡単です。

用途
風対策・ウエイト積み重ね時の転倒防止用として
材質/仕上
鉄/黒塗装
質量(kg)
20
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
280×280×440
関連資料:(0.39MB)
注意
※枠のみ(ウエイト別売)
※北海道・沖縄・離島・個人宅への配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする