川島商事
ドライメッシュポロシャツ長袖(ポケット付き)
肌触り・吸水速乾性を兼ね備えたすぐれもの。消臭効果のある縫製糸を袖付け部分の内側に使用しています。
仕様
【脇】横割り
素材
【両面編み】表:ポリエステル100% / 裏:綿100%
内容量
1枚
全48種類を絞り込む
色
選択してください
サックス
ソフトピンク
ネイビー
ブラック
ホワイト
ロイヤルブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
身幅(cm)
選択してください
45
49
52
55
58
62
66
70
身丈(cm)
選択してください
60
66
70
74
78
81
83
48種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79849467
25820
ブラック
SS
45
60
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79849537
25820
ブラック
LL
58
78
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79849546
25820
ホワイト
SS
45
60
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79849555
25820
ソフトピンク
S
49
66
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79849650
25820
ロイヤルブルー
3L
62
81
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79849659
25820
ロイヤルブルー
4L
66
83
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79849677
25820
ロイヤルブルー
L
55
74
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79849695
25820
ロイヤルブルー
5L
70
83
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79849711
25820
ネイビー
LL
58
78
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79849747
25820
ロイヤルブルー
S
49
66
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79849799
25820
サックス
M
52
70
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79849835
25820
ホワイト
M
52
70
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79849851
25820
ロイヤルブルー
M
52
70
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79849869
25820
ホワイト
5L
70
83
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79849921
25820
ロイヤルブルー
LL
58
78
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79849957
25820
ブラック
5L
70
83
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79849991
25820
ソフトピンク
3L
62
81
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79850018
25820
ネイビー
4L
66
83
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79850167
25820
ホワイト
3L
62
81
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79850219
25820
ソフトピンク
4L
66
83
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79850246
25820
ブラック
S
49
66
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79850280
25820
ソフトピンク
M
52
70
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79850289
25820
ホワイト
S
49
66
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79850307
25820
サックス
4L
66
83
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79850325
25820
サックス
LL
58
78
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79850359
25820
ブラック
M
52
70
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79850368
25820
ブラック
3L
62
81
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79850386
25820
ブラック
L
55
74
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79850526
25820
ソフトピンク
SS
45
60
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79850535
25820
ブラック
4L
66
83
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79850551
25820
ロイヤルブルー
SS
45
60
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79850569
25820
ソフトピンク
5L
70
83
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79850605
25820
ネイビー
L
55
74
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79850648
25820
サックス
3L
62
81
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79850709
25820
ホワイト
LL
58
78
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79850718
25820
ネイビー
3L
62
81
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79850727
25820
サックス
L
55
74
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79850779
25820
ネイビー
SS
45
60
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79850797
25820
ネイビー
M
52
70
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79850815
25820
ホワイト
4L
66
83
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79850831
25820
ソフトピンク
LL
58
78
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79850840
25820
ネイビー
5L
70
83
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79850849
25820
ネイビー
S
49
66
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79850867
25820
サックス
5L
70
83
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79850876
25820
サックス
S
49
66
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79850928
25820
ソフトピンク
L
55
74
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79850937
25820
サックス
SS
45
60
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
79850971
25820
ホワイト
L
55
74
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください