川島商事
ドライメッシュポロシャツ長袖(ポケット付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ソフトピンク
サックス
ソフトピンク
ネイビー
ブラック
ホワイト
ロイヤルブルー
サイズ
S
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79849555
品番
25820
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
肌触り・吸水速乾性を兼ね備えたすぐれもの。消臭効果のある縫製糸を袖付け部分の内側に使用しています。
色
ソフトピンク
サイズ
S
身幅(cm)
49
身丈(cm)
66
仕様
【脇】横割り
素材
【両面編み】表:ポリエステル100% / 裏:綿100%