ソーラー充電式ダブルファンハット

ソーラー充電式ダブルファンハット - ファミリー・ライフソーラー充電式ダブルファンハット - ファミリー・ライフソーラー充電式ダブルファンハット - ファミリー・ライフソーラー充電式ダブルファンハット - ファミリー・ライフソーラー充電式ダブルファンハット - ファミリー・ライフソーラー充電式ダブルファンハット - ファミリー・ライフソーラー充電式ダブルファンハット - ファミリー・ライフ

ファン付きハットで暑い季節も快適に!
ファンは風量3段階調節。
髪の毛巻き込み防止ネットも付属で安心。
角度調節できるので、暑い場所に風を送れる。
ソーラー充電式ですが、USB充電にも対応。
6ヶ月間保証書付き

その他ソーラー充電式ファン2個付き、帽子アジャスター付、USB充電も可能(ケーブル付属)、ファンは簡単角度調節材質帽子・巻き込み防止ネット:ポリエステル100%、スナップボタン・アジャスター:ポリスチレン、ファン:ABS樹脂・電子部品ブラック質量(g)254入力DC5V/1A連続使用時間(弱)約10時間・(中)約5時間・(強)約2時間充電時間ソーラー約17時間・USB約5時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×46.5×17バッテリー容量(mAh)600 リチウムイオン電池×2頭囲(cm)57つば長さ15cm深さ(cm)9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79849336a36569
オープン
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする