a36569 ソーラー充電式ダブルファンハット ファミリー・ライフ 79849336

 

a36569 ソーラー充電式ダブルファンハット ファミリー・ライフ 79849336
a36569 ソーラー充電式ダブルファンハット ファミリー・ライフ 79849336
a36569 ソーラー充電式ダブルファンハット ファミリー・ライフ 79849336
a36569 ソーラー充電式ダブルファンハット ファミリー・ライフ 79849336
a36569 ソーラー充電式ダブルファンハット ファミリー・ライフ 79849336
a36569 ソーラー充電式ダブルファンハット ファミリー・ライフ 79849336
a36569 ソーラー充電式ダブルファンハット ファミリー・ライフ 79849336

ソーラー充電式ダブルファンハット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード79849336品番a36569
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ファン付きハットで暑い季節も快適に!
ファンは風量3段階調節。
髪の毛巻き込み防止ネットも付属で安心。
角度調節できるので、暑い場所に風を送れる。
ソーラー充電式ですが、USB充電にも対応。
6ヶ月間保証書付き

その他ソーラー充電式ファン2個付き、帽子アジャスター付、USB充電も可能(ケーブル付属)、ファンは簡単角度調節材質帽子・巻き込み防止ネット:ポリエステル100%、スナップボタン・アジャスター:ポリスチレン、ファン:ABS樹脂・電子部品ブラック質量(g)254入力DC5V/1A連続使用時間(弱)約10時間・(中)約5時間・(強)約2時間充電時間ソーラー約17時間・USB約5時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×46.5×17バッテリー容量(mAh)600 リチウムイオン電池×2頭囲(cm)57つば長さ15cm深さ(cm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする