スーパー工業
100V温水ボイラーユニット SHB-500-2-60Hz
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79853771
品番
03B114
参考基準価格(税別)
¥1,700,000
販売価格(税込)
¥1,647,800
販売価格(税別)
¥
1,498,000
バスケットに入れる
高耐久ステンレスボイラー仕様です。
冷水タイプ高圧洗浄機に接続する事で温水の噴射が可能です。
30℃から70℃の間で水温設定が可能です。
失火検知装置付です。
用途
50MPa対応の100V式ボイラーユニットに。
トラスコ品番
223-7997
幅(mm)
750
高さ(mm)
915
奥行(mm)
1080
電圧(V)
100
吸水量(L/min)
吐出可能:10.0~15.0
吐出圧力(MPa[kgf/cm
2
])
49.0(500)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません