TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ユニード プッシュ&ペダル20S
小さなゴミはサッとプッシュで、大きなゴミはペダルが便利です。
トラスコ品番
188-2878
材質
プッシュフタ:ステンレス、その他:ポリプロピレン
色
ブラック
高さ(mm)
450
奥行(mm)
355
容量(L)
20
間口(mm)
200
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79867859
00930
¥
3,390
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください