曜日別特売
00930 ユニード プッシュ&ペダル20S TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 79867859

 

00930 ユニード プッシュ&ペダル20S TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 79867859
00930 ユニード プッシュ&ペダル20S TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 79867859
00930 ユニード プッシュ&ペダル20S TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 79867859

ユニード プッシュ&ペダル20S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード79867859品番00930
参考基準価格(税別)¥3,390販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

小さなゴミはサッとプッシュで、大きなゴミはペダルが便利です。

トラスコ品番188-2878材質プッシュフタ:ステンレス、その他:ポリプロピレンブラック高さ(mm)450奥行(mm)355容量(L)20間口(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする