TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ネオカラー分別スリムペダル
フタはペダルを軽く踏むだけでサッと開きます。
トラスコ品番
188-2904
色
本体:ホワイト フタ:ブラウン
高さ(mm)
495
奥行(mm)
415
容量(L)
30
間口(mm)
235
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79867825
00989
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください