TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ネオカラー分別スリムペダル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79867825
品番
00989
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
フタはペダルを軽く踏むだけでサッと開きます。
トラスコ品番
188-2904
色
本体:ホワイト フタ:ブラウン
高さ(mm)
495
奥行(mm)
415
容量(L)
30
間口(mm)
235