TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ゴミ箱 ネオカラー分別スリムペダル2段36
幅わずか235mmのスリム設計です。
上段は手開け、下段はペダルで開閉できます。
省スペースで使えるタテ型分別のゴミ箱です。
用途
ゴミ箱に。
トラスコ品番
702-5248
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
高さ(mm)
805
奥行(mm)
335
容量(L)
36
間口(mm)
235
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79867850
02146
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください