TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ゴミ箱 ネオカラー分別スリムペダル2段36
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79867850
品番
02146
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
幅わずか235mmのスリム設計です。
上段は手開け、下段はペダルで開閉できます。
省スペースで使えるタテ型分別のゴミ箱です。
用途
ゴミ箱に。
トラスコ品番
702-5248
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
高さ(mm)
805
奥行(mm)
335
容量(L)
36
間口(mm)
235