0 小型アルミ電解コンデンサ KXJシリーズ 日本ケミコン 79862767

代表画像

小型アルミ電解コンデンサ KXJシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
定格電圧 DC V250
静電容量(μF)100
定格リプル電流(mArms)635
635
660
665
2130
1040
860
765
180
1905
695
585
500
925
990
1660
1220
1290
520
385
730
840
565
1095
810
240
455
600
1565
525
390
340
885
1700
1350
890
615
250
1400
430
725
505
760
440
495
1945
560
895
255
300
1425
1745
930
1135
1190
400
1075
内容量1個注文コード79862767品番0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

KXGシリーズを小形化・長寿命化した商品です。
照明機器電子バラスト、長寿命電源入力平滑用などに最適です。
【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】

用途電源入力平滑用途向け等トラスコ品番697-1922高さ(mm)20温度範囲(℃)-40~105定格電圧 DC V250誘電正接max 0.2 (20℃,120Hz)耐久性10000時間漏れ電流(μA)max 525 (20℃,5分値)直径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応定格リプル電流(mArms)635静電容量(μF)100
注意
※基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする