MCJ7 BUBBLE RIDER WOMEN GREIGE2 ジェットヘルメット
アンバーシールド標準装備のシンプルなレディースサイズジェットヘルメット
アンバーシールドが標準搭載された、シンプルなジェットヘルメット、『BUBBLE RIDER WOMEN GREIGE2』。
標準装備のシールドは昼間の走行時にまぶしさを軽減し、夜間でも視界の妨げとなりにくいアンバー(琥珀)色を採用しています。
リムには美しいステッチが施され、内装は着脱可能。あご紐のバックルはラチェットタイプを採用し着脱がスムーズです。
サイズはM、Lとも同じ帽体を使用しており、Mサイズ54~55cm、Lサイズ56~57cm。MとLの内装パッドは互換性があります。また、クリアシールドとスモークシールドもオプションでご用意しています。
- 用途
- ジェットヘルメット
全排気量対応
SG規格/PSCマーク取得
サイズ:M/L
帽体素材:ABS
帽体重量:1190g±50
内装着脱式洗濯可
あご紐ラチェット式バックル採用
補修部品:チークパッド(左右耳部内装)・クラウンパッド(頭部内装)・ビス&シールドベースセット
- 色
- グレージュ
- 内容量
- 1個
注意
※『BUBBLE RIDER MEN』(メンズサイズ)は別帽体のため内装の互換性はありません。整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
カテゴリ



























