曜日別特売
5302053 MCJ7 BUBBLE RIDER WOMEN GREIGE2 ジェットヘルメット マルシン(マルシン工業) 79860701

MCJ7 BUBBLE RIDER WOMEN GREIGE2 ジェットヘルメット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズMサイズ(54~55cm)
内容量1個注文コード79860701品番5302053
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

アンバーシールド標準装備のシンプルなレディースサイズジェットヘルメット
アンバーシールドが標準搭載された、シンプルなジェットヘルメット、『BUBBLE RIDER WOMEN GREIGE2』。
標準装備のシールドは昼間の走行時にまぶしさを軽減し、夜間でも視界の妨げとなりにくいアンバー(琥珀)色を採用しています。
リムには美しいステッチが施され、内装は着脱可能。あご紐のバックルはラチェットタイプを採用し着脱がスムーズです。
サイズはM、Lとも同じ帽体を使用しており、Mサイズ54~55cm、Lサイズ56~57cm。MとLの内装パッドは互換性があります。また、クリアシールドとスモークシールドもオプションでご用意しています。

用途
ジェットヘルメット
全排気量対応
SG規格/PSCマーク取得
サイズ:M/L
帽体素材:ABS
帽体重量:1190g±50
内装着脱式洗濯可
あご紐ラチェット式バックル採用
補修部品:チークパッド(左右耳部内装)・クラウンパッド(頭部内装)・ビス&シールドベースセット
サイズ
Mサイズ(54~55cm)
色
グレージュ
注意
※『BUBBLE RIDER MEN』(メンズサイズ)は別帽体のため内装の互換性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする