曜日別特売

百合かずら付 白 小

百合かずら付 白 小 - 神堂

一品の盛り篭など様々な用途で存在感を発揮する上質な竹篭です。敷板や天紙、陶器を合わせやすいです。

用途
カゴ 竹かご 料理 盛り付け ディスプレイ 装飾 天ぷら
材質
竹/籐/葛
色
白
直径(Φcm)
12.5
持ち手
3cm
高さ(cm)
2.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7986595114512
¥750
¥639
¥703(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする