神堂
百合かずら付 白 小
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79865951
品番
14512
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
一品の盛り篭など様々な用途で存在感を発揮する上質な竹篭です。敷板や天紙、陶器を合わせやすいです。
用途
カゴ 竹かご 料理 盛り付け ディスプレイ 装飾 天ぷら
材質
竹/籐/葛
色
白
直径(Φcm)
12.5
持ち手
3cm
高さ(cm)
2.5