神堂
松花堂篭 かずら付 白
天ぷら用の盛り付けや松花堂の容器にもあうサイズの竹篭です。
用途
竹かご 盛りカゴ 料理 盛り付け ディスプレイ 装飾
材質
竹・葛
色
白
直径(Φcm)
11
持ち手
3cm
高さ(cm)
2.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79865926
14521
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください