曜日別特売
14521 松花堂篭 かずら付 白 神堂 79865926

松花堂篭 かずら付 白

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79865926
品番
14521
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
¥469

天ぷら用の盛り付けや松花堂の容器にもあうサイズの竹篭です。

用途
竹かご 盛りカゴ 料理 盛り付け ディスプレイ 装飾
材質
竹・葛
色
白
直径(Φcm)
11
持ち手
3cm
高さ(cm)
2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする