ATドライポロシャツ
チームウェアに!汗をかいてもサラッと快適な高機能ドライポロシャツ!
運動会、文化祭、ダンスイベントから企業ユニフォームまで、多様なシーンで活躍する吸汗速乾ドライポロシャツです。速乾性に優れたメッシュ素材を使用しており、汗をかいてもすぐに乾いてサラッと快適な着心地が続きます。体温調節が必要なスポーツや、長時間のイベント・作業にもぴったり。カラーバリエーション・サイズ展開も豊富で、クラスやチーム単位で揃えるウェアはもちろん、企業や団体の制服、スタッフ用ユニフォーム、発表会やサークル活動の衣装ベースとしてもおすすめです。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- ポリエステル100%
- 内容量
- 1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。全16種類を絞り込む
サイズ
色
肩幅(cm)
身幅(cm)
Tシャツ 半袖 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79874947 ATドライポロシャツ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79874947-260528-02.jpg)
![注文コード:79874947 ATドライポロシャツ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79874947-260528-04.jpg)
![注文コード:79874947 ATドライポロシャツ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79874947-260528-06.jpg)
![注文コード:79874999 ATドライポロシャツ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79874999-260528-02.jpg)
![注文コード:79874999 ATドライポロシャツ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79874999-260528-04.jpg)
![注文コード:79874999 ATドライポロシャツ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79874999-260528-06.jpg)
![注文コード:79875017 ATドライポロシャツ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79875017-260528-02.jpg)
![注文コード:79875017 ATドライポロシャツ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79875017-260528-04.jpg)















