曜日別特売
38569 ATドライポロシャツ アーテック[学校教材・教育玩具] 79875060

38569 ATドライポロシャツ アーテック[学校教材・教育玩具] 79875060
38569 ATドライポロシャツ アーテック[学校教材・教育玩具] 79875060
38569 ATドライポロシャツ アーテック[学校教材・教育玩具] 79875060

ATドライポロシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズXL
色ブラック
内容量1枚注文コード79875060品番38569
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
¥909

チームウェアに!汗をかいてもサラッと快適な高機能ドライポロシャツ!
運動会、文化祭、ダンスイベントから企業ユニフォームまで、多様なシーンで活躍する吸汗速乾ドライポロシャツです。速乾性に優れたメッシュ素材を使用しており、汗をかいてもすぐに乾いてサラッと快適な着心地が続きます。体温調節が必要なスポーツや、長時間のイベント・作業にもぴったり。カラーバリエーション・サイズ展開も豊富で、クラスやチーム単位で揃えるウェアはもちろん、企業や団体の制服、スタッフ用ユニフォーム、発表会やサークル活動の衣装ベースとしてもおすすめです。

色
ブラック
サイズ
XL
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
23
身幅(cm)
56
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル100%
身丈(cm)
74
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする