規格袋 半透明 200枚
食品検査対応済みのため、食品の保存にも適しています。
厚さ0.01ミリで薄手だけど破けにくいポリ袋です。
レジ袋のように、カサカサした感触が特徴。
- 材質
- 高密度ポリエチレン
- 厚さ(mm)
- 0.01
- 色
- 半透明
- 備考
- 【食品検査】対応済
- 入数(枚)
- 200
- 耐冷温度(℃)
- -30
- 内容量
- 1冊(200枚)
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。規格袋 の新着商品
カテゴリ

































