HDMI信号オーディオ分離器、4K対応
HDMI映像と音声は同時に分離し、外部スピーカーと接続してホームシアターモードが実現できます。3種類のオーディオ出力インターフェースをサポートし、応用範囲が広いです。デジタルオーディオソースからアナログオーディオソースへの変換に対応し、別の切替器を購入する必要なく、費用とスペースを節約します。EDIDサラウンドの調整に対応。金属筐体の使用は、耐火性がありますし、漏電および干渉を防止し、放熱性も抜群です。
- 仕様
- ●HDMI最大サンプリングレート: 192 kHz※8/10/12bpc色深度に対応(4K@30Hz 4:4:4)●パススルー向けオーディオフォーマットに対応:Dolby TrueHD、DTS & DTS-HD (2.0 / 5.1 / 7.1チャンネル)
- 色
- ブラック
- 出力
- 音源:Coaxial(デジタル同軸)メス、Optical(デジタルファイバー)メス、 3.5mm(アナログステレオソース)メス
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 65×88×24
- 入力
- HDMI1.4 Type-A メス
- 最大消費電力(W)
- 2.5
- 解像度
- HDMI最大:4096×2160@30Hz
- 電源仕様
- 内径/外径 -5.5/2.1mm、5V/1A(本製品には変圧器は含まれておりません。USB電源ケーブルでテレビに接続するか、外部USBに接続して充電できます)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 映像出力
- HDMI 1.4 Type-A メス
- 材質(シェル)
- 金属
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。コンバーター の新着商品
カテゴリ


































