HDMI 2.0 18G 4K@60Hz 切替器、 5入力1出力
最大3840×2160@60Hz4:4:48bitに対応。金属の筐体を採用します。長距離映像伝送はHDMI2.0UHDに対応。LINDYGoldLineの製品を併せて使用の場合、出力距離は7.5mまで達します。最大18Gbpsのデータ転送速度。赤外線は38kHzに対応。HDCP2.2に対応。コンパクトで、設置しやすい、ホームビデオに最適です。後入れ先出しの解像度機能に対応し、新しいHDMI信号ソースを自動的に検出します。CECに対応。本体に切替スイッチがあります。切り替えが便利な赤外線リモコン付属。5台のHDMIオーディオビデオの入力デバイスを接続し、出力をHDMIモニターに接続します。効率のビデオ処理機能、品質を極める。CE、FCC、RoHS、REACHの認証取得。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。
- 色
- ブラック
- 出力
- 1×HDMI Type A メス
- 使用温度(℃)
- 0~45
- 湿度(%RH)
- 10 ~ 85(結露なきこと)
- 入力
- 5×HDMI Type A メス
- 保存温度(℃)
- -10~80
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- デザイン
- ドイツ
- 材質(シェル)
- 金属
- 材質(接点)
- 金メッキ
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。切替器/分配器/コンバーター の新着商品
カテゴリ






























