38233 HDMI 2.0 18G 4K@60Hz 切替器、 5入力1出力 LINDY 79874491

38233 HDMI 2.0 18G 4K@60Hz 切替器、 5入力1出力 LINDY 79874491
38233 HDMI 2.0 18G 4K@60Hz 切替器、 5入力1出力 LINDY 79874491
38233 HDMI 2.0 18G 4K@60Hz 切替器、 5入力1出力 LINDY 79874491
38233 HDMI 2.0 18G 4K@60Hz 切替器、 5入力1出力 LINDY 79874491
38233 HDMI 2.0 18G 4K@60Hz 切替器、 5入力1出力 LINDY 79874491
38233 HDMI 2.0 18G 4K@60Hz 切替器、 5入力1出力 LINDY 79874491

HDMI 2.0 18G 4K@60Hz 切替器、 5入力1出力

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79874491
品番
38233
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

最大3840×2160@60Hz4:4:48bitに対応。金属の筐体を採用します。長距離映像伝送はHDMI2.0UHDに対応。LINDYGoldLineの製品を併せて使用の場合、出力距離は7.5mまで達します。最大18Gbpsのデータ転送速度。赤外線は38kHzに対応。HDCP2.2に対応。コンパクトで、設置しやすい、ホームビデオに最適です。後入れ先出しの解像度機能に対応し、新しいHDMI信号ソースを自動的に検出します。CECに対応。本体に切替スイッチがあります。切り替えが便利な赤外線リモコン付属。5台のHDMIオーディオビデオの入力デバイスを接続し、出力をHDMIモニターに接続します。効率のビデオ処理機能、品質を極める。CE、FCC、RoHS、REACHの認証取得。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。

色
ブラック
出力
1×HDMI Type A メス
使用温度(℃)
0~45
湿度(%RH)
10 ~ 85(結露なきこと)
入力
5×HDMI Type A メス
保存温度(℃)
-10~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
デザイン
ドイツ
材質(シェル)
金属
材質(接点)
金メッキ
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする